LightArm58 EF30ノブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーシマノS1用 注文コード64413696 品番LA58-EFS1-TIB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合メーカーなど42種類から選べます 他の種類を見る

プラスの性能を引き出す 絶妙なピッチ
2500〜3000番のボディに標準で搭載されているハンドル長、50mm / 55mm からプラスαのカスタムに着目。
純正ハンドルのピッチに集約された能力と、 カスタムユーザーの声を 58mm というピッチで体現しました。
カスタムノブは巻きに軽快なリズムを生み出し、アグレッシブな要求にも応える EF 30を搭載。
精密かつ剛性感を追求した Light Arm プレートとの組み合わせから生まれる「プラス」の性能と気持ち良さを体感していただけます。

用途カスタムパーツ チタンP+ブルーG 品番10679 適合メーカーシマノS1用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする