BJPT-67SDL-GMR BJ 66-74PT LIVRE(リブレ) 64416715

BJPT-67SDL-GMR BJ 66-74PT LIVRE(リブレ) 64416715
BJPT-67SDL-GMR BJ 66-74PT LIVRE(リブレ) 64416715
BJPT-67SDL-GMR BJ 66-74PT LIVRE(リブレ) 64416715

BJ 66-74PT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
シマノ&ダイワM8左巻き
注文コード
64416715
品番
BJPT-67SDL-GMR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

66~74mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能
八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 66mm~74mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。
些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。

用途
カスタムパーツ
色
ガンメタP+レッドG
品番
10327
質量(g)
64
適合メーカー
シマノ&ダイワM8左巻き
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする