ノリノ 紙ケース入りテープのり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64430435 品番 TG-2011(54491)
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

使い切りタイプのテープのりとして、廃棄するプラスチック量を削減した環境配慮型の商品。
プラスチックの使用量をメーカーノリノビーンズ比(同テープ長さ換算)で47%削減しました。
本体ケースは紙だからこそできるグラデーション・絵柄の印刷を施し、優しい触り心地です。
使い終わったら、紙とプラスチックに分別して廃棄することができます。
箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。
しっかり貼れるテープのり原反を搭載しています。

仕様使い切りタイプ 材質樹脂部分:75%再生樹脂(本体・テープコア:100%再生ポリスチレン(PS) パープル テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする