JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター25W 急速充電器 JR-TCF11

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64431108 品番TCF11
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

サムスンの超高速充電に対応。
サムスンとiPhoneを最大5倍高速充電。
モバイル機器の急速充電。
サムスンPPSプロトコルをサポートし、PDプロトコルと互換性があります。
過電流保護、過電圧保護などの6点安全保護。
様々な携帯電話やタブレットとの互換性。
より発熱を抑えて充電するので安全です。

出力
USB-C出力:5V=3A 9V=2.77A
PPS:3.3-5.9V=3A、3.3-11V=2.7A
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書 材質PC耐火材料 ブラック 最大出力(W)25 ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)約42.8×27.6×64.5 本体質量(g)約50 入力AC 100-240V〜50/60Hz、0.7A(最大) USBポート数USB-C×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする