JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64431117 品番TCF09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。
スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。
PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。
複数の保護機能により安全に充電します。

出力
PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W
PD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書 材質PC耐火材料 ブラック 最大出力(W)40 ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)約52.5 ×30×47 本体質量(g)約86 入力AC 100-240V〜50/60Hz、0.8A(Max) USBポート数USB-C×2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする