キシマ
キシマの 電球
キシマの 白熱電球
キシマの クリア電球
LED フィラメント E26 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64435648
品番
KCL42103
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途
オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質
ガラス
口金
E26
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×105
定格消費電力(W)
9
全光束(Lm)
850
色温度(K)
2700
寿命
15000h
電球の種類
LED
注意
※ライトコントロールは使用できません。