EA123CG-29A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付) エスコ 64487019 EA123CG-29A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付) エスコ 64487019 EA123CG-29A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付) エスコ 64487019 EA123CG-29A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付) エスコ 64487019

0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64487019 品番EA123CG-29A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,400
販売価格(税別)
24,000
仕様
付属ホース種類:ストレート
一次側接続口:カプラープラグ
用途乗用車・トラック・バス 付属品ダブルチャックホース、エアープラグ 質量(g)約655 測定範囲(kPa)0〜1200 ホース長さ(m)5 チャック小口径ダブルチャック 測定誤差±10kPa以内 ホース長さ(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする