TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物部材
350縦すべり出しアーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64491299
品番
FNMZ010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
セット内容
ステーA・B(PNB816L/R)各1、スペーサー:2、取付ねじ皿TP4x30:8、皿TP4x16:12、組台座、車台座、型紙加工図説明書、取付説明書、’06/10仕様変更後の代替品、穴加工が必要
色
シルバー
適合シリーズ
サッポロフェンスター