エスコ
エスコの ベルト研磨
エスコの ハンディ用
12x330mm レジンベルト(#120/10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64496216
品番
EA163MB-120A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
用途
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。
仕様
推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー
粒度
#120
アズワン品番
64-7822-79
幅×長さ(mm)
12×330
入数
10本