エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
# 50 ボールバルブ(コンパクト型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64525135
品番
EA470VB-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
全長(mm)
175
材質(本体)
U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)
0〜50
材質(シール)
シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式
ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)
60.25
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材