EA519CW-18 360mm ホイールキャップレンチ エスコ 64530543 EA519CW-18 360mm ホイールキャップレンチ エスコ 64530543 EA519CW-18 360mm ホイールキャップレンチ エスコ 64530543

360mm ホイールキャップレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64530543 品番EA519CW-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,515
販売価格(税別)
8,650

ラバーヘッドがハブキャップの損傷を防ぎます。

軸径(Φmm)11 全長(mm)360 軸長(mm)280 先端厚さ(mm)3 アズワン品番64-2216-03 先幅(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする