ストリックスデザイン
ストリックスデザインの ラップ・消耗品・食品包材
ストリックスデザインの 使い捨てスプーン・フォーク
市場 PCフォーク 30本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30本)
注文コード
64537745
品番
DR-137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
長さ14cmの使い捨てのフォークです。お得な30本入りなので、普段使いも。業務用としてもご利用いただけます。サラダ、パスタ、お肉料理、ケーキなどのデザートにご使用いただけます。
用途
お誕生日会や家飲みなどのホームパーティーにお花見、運動会、ピクニック、キャンプ、普段のお弁当にも使い捨てなので、洗う手間が省けます
材質
ポリスチレン
寸法(cm)
約幅2.5×奥行0.2×長さ14
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20
入数
30本
注意
※ご使用上の注意本来の用途以外でのご使用はおやめください。本商品は、使い捨てのプラスチックフォークです。洗って繰り返し使用するのはおやめください。火のそばに置かないでください。変形する恐れがございます。