ストリックスデザイン
ストリックスデザインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ストリックスデザインの グラス・食器・カトラリー
ストリックスデザインの 箸・カトラリー・箸置き
六角樹脂箸 23cm 10膳
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10膳)
注文コード
64538330
品番
NH-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
握りやすい六角形の樹脂箸です。エッジが効いているので、すべりにくく、食材をつまみやすいつくりになっています。
用途
業務用としてお使いできます。
材質
SPS樹脂
長さ(cm)
約23
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器