ストリックスデザイン
ストリックスデザインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ストリックスデザインの グラス・食器・カトラリー
ストリックスデザインの 箸・カトラリー・箸置き
五角樹脂箸 エンボス加工 21cm 10膳
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10膳)
注文コード
64538339
品番
NH-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
エンボス加工のすべり止めを全体に施した、持ちやすくおしゃれな樹脂箸。五角形の箸で、安定感があります。
用途
業務用としてお使いできます。
材質
SPS樹脂、ガラス繊維30%
長さ(cm)
約21
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器