ストリックスデザイン
ストリックスデザインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ストリックスデザインの グラス・食器・カトラリー
ストリックスデザインの 箸・カトラリー・箸置き
六角樹脂箸 21cm 10膳
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10膳)
注文コード
64538348
品番
NH-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
握りやすく食材が掴みやすい、六角形の樹脂箸です
用途
業務用としてお使いできます。
材質
SPS樹脂
長さ(cm)
約21
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器