USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541559 品番cable-a018-pr000001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【Brother ブラザー】
★プリンター
FAX-2840
FAX-7860DW
FAX-L2700DN
FAX-L2710DN
HL-1240
HL-1470N
HL-1440
HL-1650
HL-1670N
HL-1850
HL-1870N
HL-2040
HL-2130
HL-2140
HL-2170W
HL-2240D
HL-2270DW
HL-2330D
HL-3040CN
HL-3170CDW
HL-4040CN
HL-4050CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT
HL-5070DN / HL-5040
HL-5070DN/HL-5040
HL-5240
HL-5250DN
HL-5270DN
HL-5280DW
HL-5340D
HL-5350DN
HL-5380DN
HL-5440D
HL-5450DN
HL-6050DN
HL-6180DW
HL-J6000CDW
HL-J7010CDW
HL-L2300
HL-L2320D
HL-L2330D
HL-L2360DN
HL-L2365DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW
HL-L3230CDW
HL-L3240CDW
HL-L5100DN
HL-L5200DW
HL-L5210DN
HL-L5210DW
HL-L6310DW
HL-L6400DW
HL-L8250CDN
HL-L8350CDW
HL-L8360CDW
HL-L9200CDWT
HL-L9310CDW
HL-S7000DN
DCP-J1203N
DCP-J4143N
DCP-J528N
DCP-J928N-W/B
DCP-J132N
DCP-J137N
DCP-J152N
DCP-J515N
DCP-J525N
DCP-J526N
DCP-J528N
DCP-J540N
DCP-J552N
DCP-J552N-ECO
DCP-J557N
DCP-J562N
DCP-J567N
DCP-J572N
DCP-J577N
DCP-J582N
DCP-J715N
DCP-J725N
DCP-J740N
DCP-J752N
DCP-J757N
DCP-J762N
DCP-J767N
DCP-J925N
DCP-J926N-W/B
DCP-J928N-W/B
DCP-J940N-ECO
DCP-J952N
DCP-J952N-B/W
DCP-J952N-ECO-B/ DCP-J952N-ECO-W
DCP-J952N-ECO-B/W
DCP-J957N-B
DCP-J957N-B/ DCP-J957N-B-W
DCP-J962N
DCP-J963N-B/ DCP-J963N-B-W
DCP-J963N-W
DCP-J968N
DCP-J968N-W
DCP-J973N-B/W
DCP-J973N-W/B
DCP-J978N
DCP-J978N-B/W
DCP-J978N-W
DCP-J982N
DCP-J982N-B/W
DCP-J983N
DCP-J987N-W
DCP-J988N
DCP-J1800N
DCP-J1200N
DCP-J1203N
DCP-J4140N
DCP-J4143N
DCP-J4210N
DCP-J4215N-B/ DCP-J4215N-W
DCP-J4215N-B/W
DCP-J4220N-B/ DCP-J4220N-W
DCP-J4220N-B/W
DCP-J4225N
DCP-J4225N-W
DCP-L2520D
DCP-L2535D
DCP-L2540DW
DCP-L2550DW
DCP-110C
DCP-115C
DCP-155C
DCP-165C
DCP-315CN
DCP-330C
DCP-350C
DCP-385C
DCP-390CN
DCP-535CN
DCP-595CN
DCP-750CN
DCP-750CNU
DCP-770CN
DCP-7010
DCP-7030
DCP-7040
DCP-7060D
DCP-7065DN
DCP-8025J
DCP-8025JN
DCP-9010CN
DCP-9040CN
MC-L8650CDW
MFC-100
MFC-150CL
MFC-150CLW
MFC-150CL
MFC-150CLW
MFC-410CN
MFC-425CN
MFC-460CN
MFC-480CN
MFC-490CN
MFC-495CN
MFC-610CLN/ MFC-610CLWN
MFC-610CLN/610CLWN
MFC-615CL
MFC-620CLN
MFC-630CD / MFC-630CDW
MFC-630CD/CDW
MFC-650CD / MFC-650CDW
MFC-650CD/CDW
MFC-670CD / MFC-670CDW
MFC-670CD/CDW
MFC-675CD /MFC-675CDW
MFC-675CD/CDW
MFC-695CDN /MFC-695CDWN
MFC-695CDN/CDWN
MFC-735CD /MFC-735CDW
MFC-735CD/CDW
MFC-820CN
MFC-830CLN /MFC-830CLWN
MFC-830CLN/CLWN
MFC-840CLN
MFC-850CDN /MFC-850CDWN
MFC-850CDN/CDWN
MFC-860CDN
MFC-870CDN /MFC-870CDWN
MFC-870CDN/CDWN
MFC-880CDN /MFC-880CDWN
MFC-880CDN/CDWN
MFC-930CDN /MFC-930CDWN
MFC-930CDN/CDWN
MFC-935CDN /MFC-935CDWN
MFC-935CDN/CDWN
MFC-3420J
MFC-3820JN
MFC-5100J
MFC-5200J
MFC-5840CN
MFC-5860CN
MFC-5890CN
MFC-6490CN
MFC-6890CN
MFC-7340
MFC-7400J
MFC-7420
MFC-7460DN
MFC-7820N
MFC-7840W
MFC-8210J
MFC-8300J
MFC-8380DN
MFC-8460N
MFC-8500J
MFC-8520DN
MFC-8660DN
MFC-8820J
MFC-8820JN
MFC-8870DW
MFC-8890DW
MFC-8950DW
MFC-9120CN
MFC-9200J
MFC-9340CDW
MFC-9420CN
MFC-9440CN
MFC-9450CDN
MFC-9460CDN
MFC-9600J
MFC-9640CW
MFC-9800J
MFC-9840CDW
MFC-9970CDW
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする