USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541604 品番cable-a018-pr000006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【CASIO カシオ】
★キーボード
WK-110
WK-200
WK-500
WK-210
WK-220
WK-245
WK-3800
WK-6500
WK-6600
CTK-800
CTK-810
CTK-2000
CTK-2200
CTK-3500
CTK-4000
CTK-5000
CTK-4200
CTK-4400
CTK-7000
CTK-7500
CTK-7200
CTK-6000
CTK-6500
CTK-6200
CTK-6250
★Casiotone 光ナビゲーションキーボード
LK-515
LK-41
LK-105
LK-107
LK-108
LK-111
LK-113
LK-114
LK-115
LK-116
LK-118
LK-121
LK-122
LK-123
LK-180TV
LK-201TV
LK-202TV
LK-203TV
LK-205
LK-207
LK-208
LK-211
LK-215
LK-218
LK-221
LK-222
LK-223
LK-228
LK-280CDTV
LK-301BB
LK-511
LK-512
LK-516
CT-X
CT-X3000
CT-X5000
CT-X700
CDP
CDP-S100BK
CDP-S110BK
CDP-S110WE
CDP-S150
★CELVIANO Grand Hybrid
GP-300BK
GP-300WE
GP-310BK
GP-310WE
GP-500BP
GP-510BP
GP-1000
★シンセサイザー
XW-G1
XW-P1
★Privia
PX-3
PX-3BK
PX-3SBK
PX-5S
PX-7WE
PX-1200
PX-130BK
PX-130WE
PX-135WE
PX-135BK
PX-150
PX-1500GP
PX-160
PX-200
PX-320
PX-330BK
PX-350M
PX-360M
PX-400R
PX-410R
PX-560M
PX-730BK
PX-730CY
PX-735BK
PX-735WE
PX-735BN
PX-750BK
PX-750WE
PX-750BN
PX-760
PX-770BK
PX-770BN
PX-770WE
PX-800
PX-830BP
PX-850BK
PX-850WE
PX-860
PX-870BK
PX-870BN
PX-A100RD
PX-A100BE
PX-A800BN
PX-S1000BK
PX-S1000RD
PX-S1000WE
PX-S1100BK
PX-S1100RD
PX-S1100WE
PX-S3000BK
PX-S3100BK
PX-S6000
PX-S6000BK
PX-S7000
PX-S7000BK
PX-S7000HM
PX-S7000WE
★デジタルピアノ
PL-40R
★CELVIANO
AP-6BP
AP-80R
AP-220BN
AP-250BN
AP-260
AP-270BN
AP-270WE
AP-420BK
AP-420BN
AP-450BK
AP-450BN
AP-450WE
AP-460
AP-470BK
AP-470BN
AP-470WE
AP-620BK
AP-650MBK
AP-700
AP-710BK
★ラベルライター
KL-E20
★デジタル ダンスミュージック ギア
XW-DJ1
XW-PD1
★プロジェクター
XJ-F100W
XJ-F10X
XJ-F200WN
XJ-F210WN
XJ-H1650
XJ-H1750
XJ-ST145
XJ-ST155
XJ-UT310WN
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする