USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541629 品番cable-a018-pr000008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【EPSON エプソン】
Colorio(カラリオプリンター)
エコタンク
dreamio(ドリーミオ)
★プリンター
GT-X980
GT-X830
GT-F740
E-100
E-100P
E-150
E-150G
E-200
E-300
E-300L
E-330
E-330SG
E-330SP
E-330SW
E-340P
E-340S
E-350G
E-350P
E-350W
E-360P
E-360W
E-370P
E-370W
E-500
E-520
E-530C
E-530P
E-530S
E-600
E-700
E-720
E-800
E-810
E-820
E-830
E-840
E-850
EC-01
EM-900C
EM-900CN
EM-930C
EP-10VA
EP-301
EP-302
EP-306
EP-30VA
EP-315
EP-4004
EP-50V
EP-702A
EP-703A
EP-704A
EP-705A
EP-706A
EP-707A
EP-708A
EP-709A
EP-710A
EP-711A
EP-712A
EP-713A
EP-714A
EP-715A
EP-716A
EP-774A
EP-775A
EP-775AW
EP-776A
EP-777A
EP-801A
EP-802A
EP-803A
EP-803AW
EP-804A
EP-804AR
EP-804AW
EP-805A
EP-805AR
EP-805AW
EP-806AB
EP-806AR
EP-806AW
EP-807AB
EP-807AR
EP-807AW
EP-808AB
EP-808AR
EP-808AW
EP-810AB
EP-810AW
EP-811AB
EP-811AW/AB
EP-811AW
EP-812A
EP-813A
EP-814A
EP-815A
EP-816A
EP-879AB
EP-879AR
EP-879AW
EP-880AB
EP-880AN
EP-880AR
EP-880AW
EP-881AB
EP-881AN
EP-881AR
EP-881AW
EP-882AB
EP-882AR
EP-882AW
EP-883AB
EP-883AR
EP-883AW
EP-884AB
EP-884AR
EP-884AW
EP-885AB
EP-885AR
EP-885AW
EP-886AB
EP-886AR
EP-886AW
EP-901A
EP-901F
EP-902A
EP-903A
EP-903F
EP-904A
EP-904F
EP-905A
EP-905F
EP-906F
EP-907F
EP-976A3
EP-977A3
EP-978A3
EP-979A3
EP-982A3
EP-M476T
EP-M552T
EP-M553T
EP-M570T
ES-2000
ES-2200
ES-7000H
ES-8500
ES-10000G
ES-D200
ES-D350
ES-D400
ES-G11000
ES-H300
ES-H7200
ES-H7292
EW-052A
EW-452A
EW-M530F
EW-M5071FT
EW-M5610FT
EW-M571T
EW-M571T/TW
EW-M571TW
EW-M630TB
EW-M630TB/TW
EW-M630TW
EW-M634T
EW-M660FT
EW-M670FT
EW-M670FT/FTW
EW-M670FTW
EW-M674FT
EW-M752T
EW-M752TB
EW-M754TW
EW-M754TB
EW-M770T
EW-M770T/TW
EW-M770TW
EW-M873T
EW-M970A3T
EW-M973A3T
CC-500L
CC-550L
CC-570L
CC-600PX
CL-750
CL-760
CW-C4020G
CW-C4020M
CW-C6020A
CW-C6020AG
CW-C6020AM
CW-C6020P
CW-C6020PG
CW-C6020PM
CW-C6020シリーズ
CW-C6520AG
CW-C6520AM
CW-C6520PG
CW-C6520PM
CW-C6520シリーズ
DS-30
DS-40
DS-50000
DS-510
DS-5500
DS-560
DS-60000
DS-6500
DS-70000
DS-7500
DS-860
DS-G20000
DS-G200H5
DS-G30000
F-3200
GP-700
GP-710
GP-730
GP-730/GP-730W
GP-730/W
GP-730W
GT-6600U
GT-6600US
GT-6700U
GT-7000U
GT-7000WINU
GT-7200U
GT-7300U
GT-7400U
GT-7600U
GT-7600UB
GT-7600UF
GT-7600UP
GT-7700U
GT-8200U
GT-8200UF
GT-8300UF
GT-8400U
GT-8400UF
GT-8700
GT-8700F
GT-9300UF
GT-9300UFS
GT-9400UF
GT-9700F
GT-9800F
GT-D1000
GT-F500
GT-F520
GT-F550
GT-F570
GT-F600
GT-F650
GT-F670
GT-F700
GT-F720
GT-F730
GT-S600
GT-S620
GT-S630
GT-S640
GT-X700
GT-X750
GT-X770
GT-X800
GT-X820
GT-X900
GT-X970
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする