USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541656 品番cable-a018-pr000011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【EPSON エプソン】
Colorio(カラリオプリンター)
エコタンク
dreamio(ドリーミオ)
★プリンター
T203B084B
T203B088W
T203UE082B
T203UE086W
PX-S05B
PX-S05W
PX-S06B/W
PX-S7H5C0
PX-S155
PX-S160T
PX-S170T
PX-S170UT
PX-S270T
PX-S350
PX-S380
PX-S380C0
PX-S381L
PX-S505
PX-S705H5
PX-S711C0
PX-S711H5
PX-S730
PX-S740
PX-S840
PX-S840X
PX-S860
PX-S880X
PX-S884
PX-S884C0
PX-S885
PX-S887
PX-S5010
PX-S5040
PX-S5080
PX-S6010
PX-S6710T
PX-S7050
PX-S7050PS
PX-S7050X
PX-S7110
PX-S7110P
PX-S7110シリーズ
PX-V500
PX-V600
PX-V630
PX-V700
PX-V780
PX-W8000
VP-930R
VP-1900N2
VP-1900N2A
VP-2300N2
VP-2300N2A
VP-4300N2
VP-4300N2A
VP-4300NC0
VP-D1300
VP-D1300C0
VP-D1800
VP-D1800N
VP-D180NC0
VP-D500
VP-D500C0
VP-D800
VP-D800N
VP-D800NC0
VP-F2000
VP-F2000C0
VP-F2100
VP-F2100N
VP-F2400
VP-F2400N
VP-F4400
VP-F4400N
VP-F44KSM
VP-F44NKSM
SC-F150
SC-F15HH5
SC-F2000
SC-F2000R
SC-F2150
SC-F21KH5
SC-F2250
SC-F3050
SC-F6000
SC-F6200
SC-F6350
SC-F7100
SC-F7200
SC-F9200
SC-F9350
SC-F9450
SC-F9450H
SC-P10050
SC-P1005C0
SC-P1005PS
SC-P10H5C0
SC-P10PC0
SC-P1PH5C0
SC-P20050X
SC-P2005PS
SC-P5050G
SC-P5050V
SC-P6050
SC-P6050C0
SC-P6050H
SC-P6POP
SC-P6PSPC
SC-P6RC9
SC-P6TH5C0
SC-P7050G
SC-P7050V
SC-P7550
SC-P7550PS
SC-P7GPSPC
SC-P7VPSPC
SC-P8050
SC-P8050C0
SC-P8050H
SC-P8550DM
SC-P8ACD
SC-P8PSPC
SC-P8RC9
SC-P8TH5C0
SC-P9050G
SC-P9050V
SC-P9550
SC-P9550PS
SC-P9GPSPC
SC-P9VPSPC
SC-PX1V
SC-PX1VL
SC-PX3V
SC-PX5V2
SC-PX5VII
SC-PX7V2
SC-PX7VII
SC-R5050
SC-R5050L
SC-S30650
SC-S30650H
SC-S40650
SC-S4065X1
SC-S50650
SC-S60650
SC-S60650L
SC-S6065X1
SC-S70650
SC-S80650
SC-S80650L
SC-S8065X1
SC-T3050
SC-T3050H
SC-T3050MS
SC-T30BUN
SC-T30CFP
SC-T30KL
SC-T30MSSC
SC-T30NOB
SC-T30POP
SC-T30PSPC
SC-T3150
SC-T3150N
SC-T315C0
SC-T315NC0
SC-T31BUN
SC-T31CF
SC-T3250
SC-T3250H
SC-T3250MS
SC-T3250PS
SC-T3255
SC-T3255C0
SC-T3255H
SC-T3255PS
SC-T32BUN
SC-T32CFP
SC-T32KL
SC-T32MFP
SC-T32MSSC
SC-T32NOB
SC-T32POP
SC-T32RC9
SC-T3450
SC-T3450C0
SC-T3450N
SC-T34BUN
SC-T34CF
SC-T34MS1
SC-T34MS2
SC-T34MS3
SC-T34RC9
SC-T34SC1
SC-T34SC2
SC-T34SC3
SC-T3DMSSC
SC-T3EMSSC
SC-T3MFP2
SC-T5050
SC-T5050H
SC-T5050MS
SC-T50BUN
SC-T50MSSC
SC-T50PSPC
SC-T5150
SC-T5150N
SC-T51RC9
SC-T5250
SC-T5250D
SC-T5250DH
SC-T5250H
SC-T5250MS
SC-T5250PS
SC-T5255
SC-T5255C0
SC-T5255D
SC-T5255DH
SC-T5255H
SC-T5255PS
SC-T525DPS
SC-T52BUN
SC-T52DMFP
SC-T52DPS
SC-T52MFP
SC-T52MSSC
SC-T52RC9
SC-T5450
SC-T5450C0
SC-T54BUN
SC-T54CF
SC-T54MS1
SC-T54MS2
SC-T54MS3
SC-T54RC9
SC-T54SC1
SC-T54SC2
SC-T54SC3
SC-T5750DM
SC-T5DMFP2
SC-T5DMSSC
SC-T5DRC9
SC-T5EMSSC
SC-T5MFP2
SC-T7050
SC-T7050H
SC-T70PSPC
SC-T7250
SC-T7250D
SC-T7250DH
SC-T7250H
SC-T7250PS
SC-T7255
SC-T7255C0
SC-T7255D
SC-T7255DH
SC-T7255H
SC-T7255PS
SC-T725DPS
SC-T72DPS
SC-T72RC9
SC-T7750DM
SC-T7DRC9
SL-D8SSC
SL-D7SC0
SL-D7SSC
SL-D550
SL-D700
SL-D700S
SL-D700SC0
SL-D850
SL-D850S
SL-D1050
SL-D3000
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする