USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m 京セラ 互換品 KYOCERA 通信ケーブル プリンターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541735 品番cable-a018-pr000020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【KYOCERA 京セラ】
★広幅複合機
TASKalfa 4010w
TASKalfa 4011w
TASKalfa 4012w
★カラープリンター
ECOSYS FS-C5400DN
ECOSYS LS-C8600DN
ECOSYS P5026cdw
ECOSYS P6130cdn
ECOSYS P6230cdn
ECOSYS P7040cdn
ECOSYS P7240cdn
ECOSYS P8060cdn
★モノクロプリンター
ECOSYS LS-2100DN
ECOSYS LS-4200DN
ECOSYS LS-9530DN
ECOSYS P2040dw
ECOSYS P2135dn
ECOSYS P3045dn
ECOSYS P3060dn
ECOSYS P3145dn
ECOSYS P3160dn
ECOSYS P4040dn
ECOSYS P4060dn
ECOSYS P4140dn
★カラー複合機
ECOSYS M5526cdw
ECOSYS M6530cdn
ECOSYS M6535cidn
ECOSYS M6635cidn
TASKalfa 206ci
TASKalfa 2460ci
TASKalfa 2470ci
TASKalfa 2551ci
TASKalfa 2552ci
TASKalfa 256ci
TASKalfa 3051ci
TASKalfa 3252ci
TASKalfa 3551ci
TASKalfa 356ci
TASKalfa 352ci
TASKalfa 358ci
TASKalfa 4052ci
TASKalfa 406ci
TASKalfa 408ci
TASKalfa 4551ci
TASKalfa 5052ci
TASKalfa 5551ci
TASKalfa 6052ci
TASKalfa 6551ci
TASKalfa 7353ci
TASKalfa 7551ci
TASKalfa 8052ci
TASKalfa 8353ci
★モノクロ複合機
ECOSYS M2535dn
ECOSYS M2540dw
ECOSYS M2640idw
ECOSYS M3540idn
ECOSYS M3645idn
TASKalfa 2510i
TASKalfa 2520i
TASKalfa 256i
TASKalfa 3010i
TASKalfa 3011i
TASKalfa 306i
TASKalfa 3212i
TASKalfa 3510i
TASKalfa 3511i
TASKalfa 4002i
TASKalfa 4012i
TASKalfa 4501i
TASKalfa 5002i
TASKalfa 5003i
TASKalfa 5501i
TASKalfa 6002i
TASKalfa 6003i
TASKalfa 7002i
TASKalfa 7003i
TASKalfa 8002i
TASKalfa 9003i
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする