USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BOSE 三菱電機 SHARP シャープ LG電子 対応 互換品 通信ケーブル プリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541866 品番cable-a018-pr000033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【SHARP シャープ】
★プロジェクター
PG-F212X
PG-F310X
PG-F312X
PG-F320W
PG-M20X
PG-M25X
XG-F210X
XG-MB70X
XR-1X
【BOSE】
★アンプ
FreeSpace DXA 2120 digital mixer/amplifier
FreeSpace ZA 2120-HZ
FreeSpace ZA 2120-HZA Zone Amplifier
FreeSpace ZA 2120-LZ
FreeSpace ZA 2120-LZA Zone Amplifier
PowerMatch PM4250 / PM4250N power amplifier
PowerMatch PM4500 power amplifier
PowerMatch PM4500N power amplifier
PowerMatch PM8250 power amplifier
PowerMatch PM8250N power amplifier
PowerMatch PM8500N configurable professional power amplifier
PowerMatch PM8500パワーアンプ
PowerShare PS602 adaptable power amplifier
PowerShare PS602P adaptable power amplifier
PowerShare PS604 adaptable power amplifier
★メモリーオーディオシステム
QT-MPA10
QT-MPA5
★MD・オーディオ機器
AD-PCR2
AD-PCR3
【LG電子】
★ディスプレイ・モニター
28MQ750-C
【三菱電機】
★ディスプレイ
LDT423H
LDT423V
LDT552V
LDT701V
RDT196S
RDT201WDL
RDT201WS
RDT201WV
RDT221WH
RDT241WH
RDT242WH
RDT261WH
RDT262WH
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする