HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64542067 品番cable-c015-pr000053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999


HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴

HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。
金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。
HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。
【対応機種】
Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。
下記商品の互換品としてご使用ください。
※Panasonic純正品ではございません。
RP-CHEM15A(1.5m)
RP-CHEM20A(2.0m)
RP-CHEM30A(3.0m)
RP-CDHM15
RP-CDHM30
K1HY19YY0051
K1HY19YY0021
HDC-HS100
HDC-HS200
HDC-HS300
HDC-HS350
HDC-HS60
HDC-HS9
HDC-SD100
HDC-SD200
HDC-SD9
HDC-TM25
HDC-TM30
HDC-TM300
HDC-TM35
HDC-TM350
HDC-TM45
HDC-TM60
HDC-TM650
HDC-TM70
HDC-TM700
HDC-TM750
HDC-TM85
HDC-TM90
HX-DC1
HX-DC15
HX-DC2
HX-DC3
HX-WA10
DMC-3D1
DMC-FT1
DMC-FT2
DMC-FX66
DMC-FX70
DMC-FX700
DMC-FX77
DMC-FX80
DMC-FZ100
DMC-FZ150
DMC-FZ200
DMC-FZ38
DMC-FZ48
DMC-FZ70
DMC-G1
DMC-G10K
DMC-G1K
DMC-G1W
DMC-G2
DMC-G2K
DMC-G2W
DMC-G3
DMC-G3K
DMC-G3W
DMC-G5
DMC-G5W
DMC-G5X
DMC-G6
DMC-G6H
DMC-G6W
DMC-G6X
DMC-GF1
DMC-GF1C
DMC-GF1K
DMC-GF2
DMC-GF2C
DMC-GF2W
DMC-GF3
DMC-GF3C
DMC-GF3W
DMC-GF3X
DMC-GF5
DMC-GF5W
DMC-GF5WA
DMC-GF5X
DMC-GF6
DMC-GF6W
DMC-GF6X
DMC-GH1
DMC-GH1A
DMC-GH1K
DMC-GH2
DMC-GH2H
DMC-GH2K
DMC-GH3
DMC-GH3A
DMC-GH3H
DMC-GX1
DMC-GX1W
DMC-GX1X
DMC-GX7
DMC-GX7C
DMC-LX5
DMC-LX7
DMC-SZ7
DMC-TZ10
DMC-TZ20
DMC-TZ30
DMC-TZ35
DMC-TZ7
DMC-ZX3
HC-V100M
HC-V210M
HC-V230M
HC-V300M
HC-V360M
HC-V360MS
HC-V480M
HC-V480MS
HC-V495M
HC-V520M
HC-V550M
HC-V600M
HC-V620M
HC-V700M
HC-V720M
HC-V750M
HC-VX1M
HC-VZX1M
HC-W570M
HC-W580M
HC-W585M
HC-W590M
HC-W590MS
HC-W850M
HC-WX1M
HC-WXF1M
HC-WXF990M
HC-WZ590M
HC-WZX1M
HC-WZXF1M
HC-X900M
HC-X920M
HX-DC1
HX-DC15
HX-DC2
HX-DC3
HX-WA10
など
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする