HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー 43NANO75JPA 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64542259 品番cable-d010-pr000073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【LG】
★テレビ
OLED48A1PJA
OLED48A2PJA
OLED48C1PJB
OLED48CXPJA
OLED55A1PJA
OLED55A2PJA
OLED55B1PJA
OLED55B3PJA
OLED55B6P
OLED55B7P
OLED55B8PJA
OLED55B9PJA
OLED55BXPJA
OLED55C1PJB
OLED55C6P
OLED55C7P
OLED55C8PJA
OLED55C9PJA
OLED55CXPJA
OLED55E6P
OLED55E8PJA
OLED55E9PJA
OLED55G1PJA
OLED55GXPJA
OLED65A2PJA
OLED65B1PJA
OLED65B3PJA
OLED65B6P
OLED65B7P
OLED65B8PJA
OLED65B9PJA
OLED65BXPJA
OLED65C1PJB
OLED65C7P
OLED65C8PJA
OLED65C9PJA
OLED65CXPJA
OLED65E6P
OLED65E7P
OLED65E8PJA
OLED65E9PJA
OLED65G1PJA
OLED65G8PJA
OLED65GXPJA
OLED65W7P
OLED65W8PJA
OLED65W9PJA
OLED65WXPJA
OLED77A1PJA
OLED77B3PJA
OLED77C1PJB
OLED77C8PJA
OLED77C9PJA
OLED77CXPJA
OLED77G6P
OLED77W7P
OLED77W8PJA
OLED77W9PJA
OLED83C1PJA
43NANO75JPA
43NANO76JPA
43UF6900
43UF7710
43UH6100
43UH6500
43UH7500
43UJ6100
43UJ630A
43UJ6500
43UJ7500
43UK6300PJF
43UM7300EJA
43UM7500PJA
43UN7100PJA
43UN7400PJA
43UN8100PJA
43UP8000PJB
43UQ8000PJC
43UQ9100PJD
49NANO86JNA
49SJ8000
49SK8500PJA
49SM8100PJB
49UB8500
49UF6900
49UF7710
49UF8500
49UH6100
49UH6500
49UH7500
49UH7700
49UJ6100
49UJ630A
49UJ6500
49UK6300PJF
49UK7500PJA
49UM7100PJA
49UN7100PJA
49UN7400PJA
50NANO75JPA
50NANO76JPA
50NANO85JPA
50QNED80JRA
50UM7300EJA
50UN8100PJA
50UP7700PJB
50UP8000PJB
50UQ8000PJC
50UQ9100PJD
55EG9100
55EG9600
55LA9650
55LA9700
55NANO75JPA
55NANO76JPA
55NANO90JPA
55NANO91JNA
55QNED80JRA
55SJ8000
55SJ8500
55SK8500PJA
55SM8100PJB
55SM9000PJB
55UB8500
55UB9500
55UF7710
55UF8500
55UF9500
55UH6500
55UH7500
55UH7700
55UH8500
55UJ6100
55UJ630A
55UJ6500
55UK6300PJF
55UK7500PJA
55UM7300EJA
55UM7500PJA
55UN7100PJA
55UN7400PJA
55UN8100PJA
55UP7700PJB
55UP8000PJB
55UQ8000PJC
55UQ9100PJD
60SJ8500
60UF8500
60UH7500
60UH7700
60UJ6500
60UK6200PJA
60UN7100PJA
65EG9600
65LA9700
65NANO75JPA
65NANO76JPA
65NANO90JPA
65NANO91JNA
65QNED80JRA
65QNED90JPA
65SJ8500
65SK8500PJA
65SM8100PJB
65SM9000PJB
65UB9800
65UF9500
65UH8500
65UJ630A
65UK6300PJF
65UK7500PJA
65UM7300EJA
65UM7500PJA
65UN7400PJA
65UN8100PJA
65UP8000PJB
65UQ8000PJC
65UQ9100PJD
75NANO76JPA
75NANO90JPA
75NANO91JNA
75QNED80JRA
75QNED85JRA
75QNED90JPA
75SK8000PJA
75SM8600PJB
75UQ8000PJC
75UQ9100PJD
86NANO90JPA
86NANO91JNA
86QNED80JRA
86QNED85JRA
86QNED90JPA
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする