生地UP1
住商モンブラン
胸あてエプロン 児童用 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64543589
品番
PE501-2-5
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
サイズ
子供用
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
抗菌
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)