曜日別特売
IT-05 板目表紙 今村紙工 64552190

※サンプル画像

IT-05 板目表紙 今村紙工 64552190
IT-05 板目表紙 今村紙工 64552190

板目表紙

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
サイズA5
規格A5判
内容量1パック(100枚)注文コード64552190品番IT-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

表、裏とも白色。
厚みがあり丈夫な紙質です。
国産原紙。
グリーン購入法適合商品

用途
書類綴じ用、POPや工作用紙としても
規格A5判寸法(幅W×高さH)(mm)153×217サイズA5ホワイトエコマーク認定認定紙厚(mm)約0.7坪量(g/m2)500古紙配合率(%)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 書類整理

書類整理の表紙に使用しています。しっかりしているし、A4サイズなので切らなくてもいいのが便利です。

2025-07-16
用途: 箱の作成
松井産業株式会社

小さな箱を作るために使用したが 適度な厚みで作り易かった。

2025-02-05
用途: 書類の表紙や、ファイリングした紙の背板として
製造業

価格が安価で、しかも物持ちも良いです。
安い故のデメリットも見つからないので重宝しています。

2025-01-27
用途: 事務作業に

書類整理に長年使用しています。
10枚入りを買えば数か月もち、場所もとらないので重宝しています。

2024-10-06
用途: 事務用
その他業種

永年の使用履歴あり。昔ながらの整理に便利。今更これをやめるつもりはない。

対象商品 : 24036346
2024-07-14
用途: 厚紙
建設業・工事業

真っ白を購入したのですが、真っ白ではなかった。元々手元にある板目表紙を比べたら、今回注文した板目表紙は薄っすら黄色みがかった白でした。種類があるのかわかりませんが。
厚さもあり問題なく使えます。

対象商品 : 24036346
2023-11-15
用途: 台紙として使用
教育・研究機関

印刷したコピー用紙が曲がらないようにする為の台紙として購入しました。
丁度良い厚みでチップボール紙と違い両面ホワイトで清潔感もありとてもよかったです。

対象商品 : 24036486
2022-11-03
用途: 図柄保存の表紙用
製造業

大きな図柄を描いた下繪保存の表紙にと購入。また、保存用の大きな函の基礎としても使える安心の素材。届けていただけるのがありがたい。再度購入予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする