曜日別特売
M-201-12 マイホルダー A4 テージー 64553870

マイホルダー A4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ポケット数10
ピンク
内容量1冊注文コード64553870品番M-201-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220

見開きがよくページがめくりやすいコンパクトな固定式。
ポケットはエンボス加工

材質PP寸法(mm)縦310×横230×背幅9ピンクサイズA4タテポケット数10グリーン購入法適合ポケット寸法(mm)厚さ0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする