キングジム
クリアーファイル カキコ ポケット数40(小口20枚)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ミントグリーン
ピンク
ミントグリーン
ラベンダー
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64555184
品番
8632W
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
PP 表紙、ペンホルダー付き、表紙裏ポケット付き
色
ミントグリーン
サイズ
A4 タテ型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約235×311×20
ポケット
40ポケット(20枚)