節電 スリム 「DCモーター 薄型冷風扇」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64558560 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。
節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。
キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。

用途
リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。
風量:24段階で調整可能。
コンパクト:薄型スリムデザイン。
タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。
切りタイマー:設定可能時間1〜12時間で予約可能。
スイング機能:風向きを変えることができます。
保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。
セット内容本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 タンク容量(L)5 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×640 運転音(dB)最大:55 風量調整24段階 最大風量(m3/h)280
注意
※【ご注意】本製品は一般家庭用です。
※周囲温度や湿度が高い時にタンクの外側が結露することがございます。特に保冷剤を使用した時や水温が低いと結露が発生しやすくなります。結露は故障ではなく自然現象なので定期的に拭いてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64558560 - 64558569 - 節電 スリム 「DCモーター 薄型冷風扇」 ベルソス 節電 スリム 「DCモーター 薄型冷風扇」 ベルソス 1台 11,990 税込13,189 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする