EA611BJ-6.5A 6.5x1.2mm/25mm [-]ドライバービット(ステンレス製) エスコ 64562768

6.5x1.2mm/25mm [-]ドライバービット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64562768
品番
EA611BJ-6.5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥611
販売価格(税別)
¥555

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

材質
ステンレス
全長(mm)
25
先端サイズ
(-)6.5×1.2
差込角対辺(mm)
1/4"
両頭機能
片頭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする