エムエーパッケージング
エムエーパッケージングの ラップ・消耗品・食品包材
エムエーパッケージングの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
エムエーパッケージングの アルミホイル
魚焼きホイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64574626
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
油なしでもくっつかない!
用途
フライパン用魚焼きホイル。使用面がわかるデザイン付き。ベーコンエッグや焼き餃子にも。オーブントースターで、お餅やピザにも。
材質
アルミニウムはく、シリコーン
長さ(m)
約24
幅(cm)
約25
厚さ(μm)
11