曜日別特売
RM-100H 高速アイスメーカー<クリアロック> ROOMMATE 64575606

RM-100H 高速アイスメーカー<クリアロック> ROOMMATE 64575606
RM-100H 高速アイスメーカー<クリアロック> ROOMMATE 64575606
RM-100H 高速アイスメーカー<クリアロック> ROOMMATE 64575606
RM-100H 高速アイスメーカー<クリアロック> ROOMMATE 64575606

高速アイスメーカー<クリアロック>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64575606品番RM-100H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。
2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)
水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。

付属品本体、取扱説明書、スコップ質量(kg)11使用温度範囲(℃)10~40間口(mm)287消費電力(W)180騒音値(dB)45水タンク容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7コード長さ(cm)170貯氷量(kg)約1.0
注意
※本商品は国内専用の一般家庭用商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする