1/2"DRx 5/ 8" ソケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64584215 品番EA618SC-105
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,532
販売価格(税別)
4,120
材質ステンレス 全長(mm)35.5 外径(Φmm)22.4 差込角(inch)1/2" 対辺(inch)5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする