エスコ
エスコの ハンドル/ミッション関連工具
エスコの 動力伝達
エスコの ドレンプラグソケット
1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64584233
品番
EA618SC-107
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,532
販売価格(税別)
¥
4,120
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
37.5
外径(Φmm)
26.5
差込角(inch)
1/2"
対辺(inch)
3/4