1/2"DRx15/16" ソケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64584267 品番EA618SC-110
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,148
販売価格(税別)
4,680
材質ステンレス 全長(mm)41 外径(Φmm)31.5 差込角(inch)1/2" 対辺(inch)15/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする