CG2504-1-5L シャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 64584584

正面1

CG2504-1-5L シャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 64584584
CG2504-1-5L シャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 64584584
CG2504-1-5L シャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 64584584
CG2504-1-5L シャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 64584584

シャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード64584584品番CG2504-1-5L
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、形態安定素材を使用、豊富なアイテムを自由に組み合わせて、シチュエーションに合わせたコーディネートが可能、さまざまなワークシーン(スーパーマーケット、ファーストフード、清掃サービス、ホームセンター、各ショップ)で活躍

種別半袖シャツサイズ5L混率(%)ポリエステル65/綿35生地先染めチェック生地性能形態安定袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする