エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64586543
品番
EA628PT-651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ(m)
30
材質
ポリエステル
色
OD
アズワン品番
64-2251-95