曜日別特売
- ショッピングカート メロディ プリモコブリー 島製作所 64596510

- ショッピングカート メロディ プリモコブリー 島製作所 64596510
- ショッピングカート メロディ プリモコブリー 島製作所 64596510

ショッピングカート メロディ プリモコブリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番68-4526-76
内容量1個注文コード64596510品番-
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

アルミフレームで軽量、持ち運びに便利。
横押しタイプ。
ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げると駐車用ストッパの便利な手元2WAYブレーキシステム。
前輪キャスター付で方向転換もスムーズ(固定、左右各50°の2WAY)。
バッグは開け口が広く荷物の出し入れが簡単、保冷仕様で買い物にも便利。
前と両サイドに便利なポケット付。
※歩行を補助するシルバーカーではありません。

用途
右用 花菱NB
材質本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/(表生地)ポリエステル、(保冷材)発泡ポリエチレン、(裏生地)ナイロン寸法(mm)240×365×720~840質量(kg)約2.5直径(Φmm)前輪約120、後輪約120積載荷重(kg)6ハンドル高さ(mm)約720~840収納時寸法(mm)240×365×635高さ調節4段階(約40mmピッチ)アズワン品番68-4526-76バッグ寸法(mm)約170×340×330(外寸)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする