用途右用 クロコダイルBK
材質本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/(表生地)ビニールレザー、(保冷材)発泡ポリエチレン、(裏生地)ナイロン
寸法(mm)240×365×720〜840
質量(kg)約2.5
直径(Φmm)前輪約120、後輪約120
積載荷重(kg)6
ハンドル高さ(mm)約720〜840
収納時寸法(mm)240×365×635
高さ調節4段階(約40mmピッチ)
アズワン品番68-4526-78
バッグ寸法(mm)約170×340×330(外寸)