曜日別特売
- ショッピングカート メロディ トート 島製作所 64596555

ショッピングカート メロディ トート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番68-4526-89
内容量1個注文コード64596555品番-
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アルミフレームで軽量、持ち運びに便利。
取り外すとトートバッグに!コンパクトなのにA4サイズも入り、側面と前面にポケット収納が3ヶ所あります。
4輪360度キャスターとベアリング入りで、スムーズな方向転換が可能。
タイヤ直径は約10cmと大型。
駐車用ストッパ付き。
※歩行を補助するシルバーカーではありません。

材質本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル寸法(mm)235×330×680~840質量(kg)約2.3直径(Φmm)前輪約100、後輪約100積載荷重(kg)5ハンドル高さ(mm)約680~840収納時寸法(mm)235×330×650花柄ドットショコラ高さ調節5段階(約40mmピッチ)アズワン品番68-4526-89バッグ寸法(mm)約170×330×270(外寸)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする