曜日別特売
TCP25-F5-63-MR1-B 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP25シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64599300

内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP25シリーズ

商品レビューを投稿する
55日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃55日以内出荷とは
内容量
1個
使用流体
石油系作動油
最高回転速度(min-1)
2400
質量(kg)
25.6
注文コード
64599300
品番
TCP25-F5-63-MR1-B
参考基準価格(税別)¥533,020販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。

質量(kg)
25.6
種類
トロコセントリックポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
17.5
使用流体
石油系作動油
理論押しのけ容積(cm3/rev)
【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125
定格回転速度(min-1[r.p.m])
1800
最高回転速度(min-1)
2400
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする