エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの 硬度計
0-100 硬度計(ゴム用/置針型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64600613
品番
EA716DK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
仕様
試験荷重値:550〜8,050mN
寸法(mm)
56(W)×27(D)×113(H)
測定範囲
0〜100
質量(g)
185
針形状
置針型
最小目盛
1
ダイアル直径(Φmm)
51
許容誤差
±1目盛以内
アズワン品番
64-2256-22