10-50cNm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64602099 品番EA723PB-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,250
販売価格(税別)
27,500
トルク調整範囲(N・m)0.1〜0.5 全長(mm)144 精度(%)±6 質量(g)71 差込角(inch)1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする