エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの ビーム電球
AC110V/ 60W/100形 ビームランプ(散光)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64608855
品番
EA758XA-62A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
仕様
ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。
種別
100形
電圧(V)
110
消費電力(W)
65
全光束(Lm)
800
定格寿命(時間)
2000
アズワン品番
64-2260-02