エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリップボード
334x238mm/A4 クリップボード(イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64613466
品番
EA762DA-16Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
仕様
閉じかた:縦とじ
寸法(mm)
334×238×10
色
黄
サイズ
A4
タイプ
タテ
アズワン品番
64-2264-29