エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリップボード
A4/S型 クリップボード(レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64613694
品番
EA762DA-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
材質
再生ABS樹脂
寸法(mm)
234×323
色
赤
サイズ
A4
質量(g)
205
アズワン品番
64-2264-16
収納枚数(枚)
30