エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリップボード
A3/S型 クリップボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64613773
品番
EA762DA-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
材質
再生紙
寸法(mm)
330×450
色
黒
サイズ
A3
アズワン品番
64-2264-43
収納枚数(枚)
50(クリップ)