エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリップボード
A3/E型 クリップボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64613834
品番
EA762DA-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
材質
再生紙
寸法(mm)
450×330
色
黒
サイズ
A3
アズワン品番
64-2264-49
収納枚数(枚)
50(クリップ)