エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
32枚用 軽とじホッチキス(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64615575
品番
EA762HC-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
付属品
針200本
寸法(mm)
28(W)×83(D)×66(H)
全長(mm)
83
色
ブルー
質量(g)
106(針200本装着時)
綴じ枚数
約32枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)
30
針装てん数(本)
100
繰り返し・詰め替え
対応