エスコ
18mmx 50m メンディングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64617867
品番
EA765MA-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,018
販売価格(税別)
¥
925
バスケットに入れる
材質
基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.058
長さ(m)
50
芯径(mm)
76