ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 圧力制御弁
バランスピストン形リリーフ弁 ガスケット結合形
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64618340
品番
HR3-BG2-02A
参考基準価格(税別)
¥34,790
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
油圧回路の最高圧力を規制し、油圧回路を適正な一定圧力に制御します。
バランスピストン形なので、圧力-流量特性がよく、設定圧力の変動が小さく、作動が正確です。
質量(kg)
1.1
取付方式
ガスケット取付形
最大流量(L/min)
20
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
12
圧力調整範囲(MPa)
3.5〜14
関連資料:
(1.66MB)
制御弁注意(0.9MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。